Motion
GA36-P4-01-X30

SMC CORP OF AMERICA
GA36-P4-01-X30

Manomètre pneumatique - 0 à 1.5 MPa
N° D’ARTICLE MI10090761
N° MFRGA36-P4-01-X30
Prix12.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
GA36-P4-01-X30

Manomètre pneumatique - 0 à 1.5 MPa
N° D’ARTICLE MI10090761
N° MFRGA36-P4-01-X30
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
Prix12.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    43 g

Détails

  • Afficher la plage de pression
    0 à 1.5 MPa
  • Type de jauge
    Manomètre
  • Type de montage
    Montage central arrière

Aperçu

Description du fabricant
JAUGE GA36-P4-01-X30
  • Manomètre à usage général avec indicateur de limite
  • Filetage arrière ou vertical
  • Plage de pression : 0 à 1.5MPa (0 à 225psi)
  • Précision de l’indication : ±3 % F.S. (pleine portée)

Les clients ont également acheté