Motion
HRS100-AN-20-AK

SMC CORP OF AMERICA
HRS100-AN-20-AK

HRS, grande capacité, refroidisseur à usage général, 200 V c.a.
N° D’ARTICLE MI10091795
N° MFRHRS100-AN-20-AK
Prix15,475.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
HRS100-AN-20-AK

HRS, grande capacité, refroidisseur à usage général, 200 V c.a.
N° D’ARTICLE MI10091795
N° MFRHRS100-AN-20-AK
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
Prix15,475.72 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
HRS100-AN-20-AK THERMO-CHILLEUR, AIR
  • Capacités de refroidissement : 10 kW ou 15 kW
  • Plage de température : 5 à 35°C
  • Stabilité de la température : ±1.0°C
  • Alimentation électrique requise : triphasée 200 V c.a. 50 Hz ou 200~230 V c.a. 60 Hz
  • Spécification d’étanchéité : IPX4
  • Liquide circulant : Eau du robinet ou déionisée, ou solution d'éthylène glycol à 15 %

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté