Aperçu
- Durée de vie cinq fois plus longue que celle d’un cylindre résistant à l’eau conventionnel
- Les dimensions de montage sont identiques à celles de la série CG1
- Pression de service maximale : 1.0MPa
- Température ambiante et de produit : avec interrupteur automatique : 0°C à 60°C, sans interrupteur automatique : 0°C à 70°C
- Matériau du scellant : NBR et FKM externe