Motion
IDFA37E-23-CL

SMC CORP OF AMERICA
IDFA37E-23-CL

SÉCHOIR RÉFRIGÉRÉ
N° D’ARTICLE MI10093900
N° MFRIDFA37E-23-CL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IDFA37E-23-CL

SÉCHOIR RÉFRIGÉRÉ
N° D’ARTICLE MI10093900
N° MFRIDFA37E-23-CL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    62 kg

Détails

  • Pays d’origine
    CN

Aperçu

Description du fabricant
IDFA37E-23-CL SÉCHOIR RÉFRIGÉRÉ
  • Directive CE conforme au marquage CE pour une utilisation en Europe, en Asie et en Océanie
  • Fonctionnement à 50 Hz
  • Température d'arrivée d'air max. : 122°F (50°C)
  • Débit max. aux conditions nominales : 484 scfm 822 m3/h (ANR) @50°F (10°C) PDP
  • Connexions : les filetages R/Rc sont standard; des adaptateurs NPT sont disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon