Motion
IDFB60-11N-L
IDFB, séchoir à air réfrigéré, température d’entrée d’air standard pour l’Amérique du Nord
N° D’ARTICLE MI10093966
N° MFRIDFB60-11N-L
Prix3,154.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
IDFB, séchoir à air réfrigéré, température d’entrée d’air standard pour l’Amérique du Nord
N° D’ARTICLE MI10093966
N° MFRIDFB60-11N-L
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
Prix3,154.99 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    49 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de produit
    Séchoirs à air à membrane
  • Fréquence d’alimentation
    60 Hz
  • Phase d’approvisionnement
    Monophase
  • Tension d’alimentation
    115 V c.a.
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR À AIR RÉFRIGÉRÉ IDFB60-11N-L
  • Homologué cUL pour une utilisation en Amérique du Nord
  • Fonctionnement à 60 Hz
  • Température d'arrivée d'air max. : 149°F (65°C)
  • Débit max. aux conditions nominales : 335 scfm 570 m3/h (ANR) @ 37°F (3°C) PDP
  • Les filetages de: NPT connexion sont standard; des adaptateurs R sont disponibles

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté