Motion
IDW04N
Séchoir à air déshydratant - débit d’air de 4 pi3/min, point de rosée de -40 °F, 232 psig max.
N° D’ARTICLE MI10095251
N° MFRIDW04N
Prix2,351.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séchoir à air déshydratant - débit d’air de 4 pi3/min, point de rosée de -40 °F, 232 psig max.
N° D’ARTICLE MI10095251
N° MFRIDW04N

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,351.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    29 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Débit d'air d'entrée
    4 scfm
  • Débit d’air maximal
    4 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psig
  • Température de fonctionnement min.
    35 °F
  • Pression de fonctionnement minimale
    58 psig
  • Type de produit
    Séchoirs à air déshydratant
  • Point de rosée standard
    -40 °F
  • Fréquence d’alimentation
    50/60 Hz
  • Phase d’approvisionnement
    1
  • Tension d’alimentation
    100-240 V c.a., 12-24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
DESSICCATEUR DE DÉBIT D'ENTRÉE IDW04N 4SCFM
  • Débits d'entrée de 4 à 365 scfm en 17 tailles
  • -40°F / °C point de rosée standard, peut être configuré pour -100°F / -73°C
  • Température d'entrée d'air max. : 122°F / 50°C
  • Facile à entretenir
  • Filetages: NPT des connexions
  • Pour utilisation en Amérique du Nord

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon