Motion
IDW25N-US001
Séchoir à air déshydratant avec montage – débit d’air de 25 pi3/min, point de rosée de -40 °F, 232 psig max.
N° D’ARTICLE MI10095257
N° MFRIDW25N-US001
Prix5,892.74 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Séchoir à air déshydratant avec montage – débit d’air de 25 pi3/min, point de rosée de -40 °F, 232 psig max.
N° D’ARTICLE MI10095257
N° MFRIDW25N-US001
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
Prix5,892.74 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    53 lb

Détails

  • Débit d'air d'entrée
    25 scfm
  • Débit d’air maximal
    25 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    232 psig
  • Température de fonctionnement min.
    35 °F
  • Pression de fonctionnement minimale
    58 psig
  • Type de produit
    Séchoirs à air déshydratant
  • Point de rosée standard
    -40 °F
  • Fréquence d’alimentation
    50/60 Hz
  • Phase d’approvisionnement
    1
  • Tension d’alimentation
    100-240 V c.a., 12-24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
SÉCHOIR DÉSHYDRATANT IDW25N-US001 AVEC MONTAGE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté