Motion
IFW520-N06-66

SMC CORP OF AMERICA
IFW520-N06-66

INTERRUPTEUR DE DÉBIT
N° D’ARTICLE MI10095406
N° MFRIFW520-N06-66
Prix236.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IFW520-N06-66

INTERRUPTEUR DE DÉBIT
N° D’ARTICLE MI10095406
N° MFRIFW520-N06-66
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
Prix236.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.2184 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    PF2W

Aperçu

Description du fabricant
IFW520-N06-66 INTERRUPTEUR DE DÉBIT
  • Plages de débit (l/min) : 1-10, 10-20, 20-50
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4
  • Température nominale (°C) : -5 à 60
  • Pression de fonctionnement (MPa) : 0.1 à 0.6
  • Tension de résistance : 1500 V c.a. (une minute)

Les clients ont également acheté