Motion
IFW550-N04-00

SMC CORP OF AMERICA
IFW550-N04-00

INTERRUPTEUR DE DÉBIT
N° D’ARTICLE MI10095417
N° MFRIFW550-N04-00
Prix170.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IFW550-N04-00

INTERRUPTEUR DE DÉBIT
N° D’ARTICLE MI10095417
N° MFRIFW550-N04-00
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
Prix170.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    983.2 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    PF2W

Aperçu

Description du fabricant
IFW550-N04-00 INTERRUPTEUR DE DÉBIT
  • Plages de débit (l/min) : 1-10, 10-20, 20-50
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4
  • Température nominale (°C) : -5 à 60
  • Pression de fonctionnement (MPa) : 0.1 à 0.6
  • Tension de résistance : 1500 V c.a. (une minute)

Les clients ont également acheté