Motion
IR2210-N02BG-Z-A

SMC CORP OF AMERICA
IR2210-N02BG-Z-A

Régulateur compacté et léger - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI10096855
N° MFRIR2210-N02BG-Z-A
Prix93.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IR2210-N02BG-Z-A

Régulateur compacté et léger - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, filetage de sortie NPT
N° D’ARTICLE MI10096855
N° MFRIR2210-N02BG-Z-A
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
Prix93.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    IR2000
  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Type de montage
    Avec option de montage
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Manomètre inclus
    Avec manomètre
  • Type de produit
    Régulateurs d'air de précision
  • Série/système
    IR1000/2000/3000-A
  • Définir la plage de pression
    1.5 à 58 psi

Aperçu

Description du fabricant
IR2210-N02BG-Z-A PRÉCISION ZÉRO SAIGNEMENT
  • Régulateur
  • Échappement inférieur et avant ajouté
  • Plage de pression : 2.9 à 116 psi (0.02 à 0.8 MPa) selon le modèle
  • Pression d'alimentation maximum : 145 psi (1.0 MPa)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté