Motion
IS10E-20N01-A

SMC CORP OF AMERICA
IS10E-20N01-A

IS10E-A Manocontacteur avec adaptateur de tuyauterie
N° D’ARTICLE MI10097580
N° MFRIS10E-20N01-A
Prix53.21 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
IS10E-20N01-A

IS10E-A Manocontacteur avec adaptateur de tuyauterie
N° D’ARTICLE MI10097580
N° MFRIS10E-20N01-A
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
Prix53.21 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    NPT 1/8
  • Poids
    0.064 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type de montage
    FRL
  • Série
    EST
  • Action de commutation
    Rouge

Aperçu

Description du fabricant
PRESSOSTAT IS10E-20N01-A AVEC TUYAUTERIE
  • Le pressostat facilite la détection de la pression de la conduite, combiné à un adaptateur de tuyauterie pour permettre l’installation/le retrait sans retirer la tuyauterie
  • Disponible avec filetages Rc, NPT ou G
  • Plage de pression : 0.1 à 0.4MPa standard ; option 0.1 à 0.6MPa
  • Échelle double MPa/psi disponible en option pour les types de filetage NPT

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté