Spécifications
Dimensions
- Taille du portNPT 1/8
Détails
- Pays d’origineJP
- Type de montageSupport
- SérieISE10
- Action de commutationNPN(1 sortie)
Aperçu
- Hauteur à profil bas, moins de 10mm, pour les espaces restreints
- Modes de réglage et de sélection des fonctions en 3 étapes
- 5 unités à pression positive : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
- 1 sortie de commutateur (NPN ou PNP) plus 1 sortie de tension analogique ou 2 sorties de commutateur
- Tailles de port : M5 (femelle), 1/8 Rc (mâle), 1/8 NPT (mâle)
- Options de montage sur support ou panneau