Motion
ISG191-N030-W

SMC CORP OF AMERICA
ISG191-N030-W

Manocontacteur à usage général
N° D’ARTICLE MI10101653
N° MFRISG191-N030-W
Prix164.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ISG191-N030-W

Manocontacteur à usage général
N° D’ARTICLE MI10101653
N° MFRISG191-N030-W
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
Prix164.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    1.3 kg

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    EST

Aperçu

Description du fabricant
ISG191-N030-W PRESSION D’USAGE GÉNÉRAL
  • Interrupteur à vide mécanique adapté à divers gaz et liquides
  • Plage de vide : -100 à -10 kPa
  • Tension nominale conforme à la norme CE : 110 V c.c./220 V c.a. ou moins
  • La sortie du commutateur est appliquée à la tension du circuit c.a./c.c. pour les charges industrielles standard
  • Répétabilité : ±2 kPa
  • Plage de réglage de l’hystérésis : 7 à 53 kPa

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté