Motion
ITV2010-042N
Régulateur électropneumatique taille 2000
N° D’ARTICLE MI10103766
N° MFRITV2010-042N
Prix469.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Régulateur électropneumatique taille 2000
N° D’ARTICLE MI10103766
N° MFRITV2010-042N
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
Prix469.83 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ITV2010-042N TAILLE 2000
  • Contrôle la pression d'air proportionnellement à un signal électrique
  • Disponible en unités MPa, kgf/cm2, bar, PSI et kPa
  • Plage de pression de 0.005 à 0.9MPa
  • Tailles de port disponibles : 1/4, 3/8 et 1/2
  • Option de support de montage
  • "Type d'absorption de sortie analogique 4-20mA (non compatible avec la plupart des cartes d'entrée analogique nord-américaines) Pour un type compatible avec l'approvisionnement, contactez SMC pour obtenir des informations sur l'option -X256 ."

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté