Motion
ITV2050-40N3N

SMC CORP OF AMERICA
ITV2050-40N3N

Régulateur électropneumatique taille 2000
N° D’ARTICLE MI10105443
N° MFRITV2050-40N3N
Prix436.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV2050-40N3N

Régulateur électropneumatique taille 2000
N° D’ARTICLE MI10105443
N° MFRITV2050-40N3N
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
Prix436.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ITV2050-40N3N TAILLE 2000
  • Contrôle la pression d'air proportionnellement à un signal électrique
  • Disponible en unités MPa, kgf/cm2, bar, PSI et kPa
  • Plage de pression de 0.005 à 0.9MPa
  • Tailles de port disponibles : 1/4, 3/8 et 1/2
  • Option de support de montage
  • "Type d'absorption de sortie analogique 4-20mA (non compatible avec la plupart des cartes d'entrée analogique nord-américaines) Pour un type compatible avec l'approvisionnement, contactez SMC pour obtenir des informations sur l'option -X256 ."

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté