Motion
ITV3050-04T4CL4-X61

SMC CORP OF AMERICA
ITV3050-04T4CL4-X61

Régulateur électropneumatique - Orifice d’entrée 1/2 po., filetage d’entrée NPTF, droit, filetage de sortie NPTF, droit, 0.15 à 131 psi
N° D’ARTICLE MI10106442
N° MFRITV3050-04T4CL4-X61
Prix1,587.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
ITV3050-04T4CL4-X61

Régulateur électropneumatique - Orifice d’entrée 1/2 po., filetage d’entrée NPTF, droit, filetage de sortie NPTF, droit, 0.15 à 131 psi
N° D’ARTICLE MI10106442
N° MFRITV3050-04T4CL4-X61
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
Prix1,587.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/2 po
  • Taille du port de sortie
    1/2 po

Détails

  • Type de connecteur de câble
    Type d’angle droit 3 M
  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de signal d’entrée
    Type de courant 4 à 20 mADC (type d’évier)
  • Débit d’air maximal
    706.29 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Surveiller la sortie
    Sortie analogique 4 à 20 ADC (type d’évier)
  • Type de montage
    Support en L
  • Type de filetage du port de sortie
    NPTF
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Unité d’affichage de la pression
    psi
  • Type de produit
    Régulateurs électropneumatiques
  • Série/système
    ITV3000
  • Définir la plage de pression
    0.15 à 131 psi
  • Tension d’alimentation
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
RÉGULATEUR ITV3050-04T4CL4-X61 E/P

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté