Aperçu
Description du fabricant
ITVH2020-04N3CL4 PRESSION ÉLEVÉE
- Plage de pression : 0.2 à 2.0 MPa
- Pression d'alimentation maximale : 3.0 Mpa
- Débit maximum : 3000 L/min (ANR)
- Consommation d’énergie : 3 W ou moins
- Linéarité : ±1 % F.S.
- Hystérèse : 1 % F.S.
- Répétabilité : ±1 % F.S.
- Sensibilité : ±1 % F.S.
Help us improve this product
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité