Motion
JCDQ12-15
Cylindre pneumatique compact - Alésage de 12 mm, course de 15 mm
N° D’ARTICLE MI10108708
N° MFRJCDQ12-15
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cylindre pneumatique compact - Alésage de 12 mm, course de 15 mm
N° D’ARTICLE MI10108708
N° MFRJCDQ12-15
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    15 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de montage
    Standard
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques compacts
  • Série
    JCQ

Aperçu

Description du fabricant
JCDQ12-15 CYLINDRE COMPACT, DOUBLE ACTION,
  • Tailles d’alésage : 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 53, 80 et 100mm
  • Disponible en 2 styles de montage
  • Disponible en ports métriques dans les alésages 12 à 40mm
  • Disponible en ports Rc, NPT et G dans les alésages 50 à 100mm
  • Capacité d’interrupteur automatique en option
  • AVC jusqu’à 50mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté