Motion
KQ2H08-02GS
Raccord de tube à pousser pour connecter - Diamètre extérieur du tube compatible de 8 mm
N° D’ARTICLE MI10113612
N° MFRKQ2H08-02GS
Prix15.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tube à pousser pour connecter - Diamètre extérieur du tube compatible de 8 mm
N° D’ARTICLE MI10113612
N° MFRKQ2H08-02GS
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
Prix15.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    8 mm

Détails

  • Pays d’origine
    SG
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    SMC
  • Série
    KQ2-G

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD KQ2H08-02GS , CONNECTEUR MÂLE
  • Pièces métalliques en contact avec le produit : 303 SUS
  • Convient à une utilisation en production de TRC (sans cuivre) ou là où une résistance à la corrosion est souhaitée
  • Peut être utilisé pour les applications sous vide ou sous pression [-29.5 po Hg~+145 psi (-100kPa!+1.0 MPa)]
  • 27 modèles de carrosserie
  • 6 tubes de 4 à 16mm, raccords filetés de M5 à 1/2" R(PT)
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté