Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur du tube compatible1/8 po
Détails
- CouleurCorps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
- Pays d’origineJP
- Forme d’ajustementCoude mâle
- Joint d’étanchéitéAucun
- SérieKQ2
Aperçu
- Matériau de la tubulure : FEP, PFA, nylon, nylon souple, polyuréthane
- Fluide : air, eau
- Plage de pression de fonctionnement : -100kPa~1MPa
- Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
- La conception innovante permet une utilisation avec les filetages NPT, NPTF, Rc et G, ce qui rend ce raccord polyvalent et permet de gagner du temps
- Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable