Motion
KQ2L07-34A-X35

SMC CORP OF AMERICA
KQ2L07-34A-X35

KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10114339
N° MFRKQ2L07-34A-X35
Prix2.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
KQ2L07-34A-X35

KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10114339
N° MFRKQ2L07-34A-X35
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
Prix2.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1/4 po

Détails

  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Pays d’origine
    SG
  • Forme d’ajustement
    Coude mâle
  • Joint d’étanchéité
    Aucun
  • Série
    KQ2

Aperçu

Description du fabricant
KQ2L07-34A-X35 RACCORD, COUDE MÂLE
  • Accepte les tubes en nylon et en polyuréthane
  • Le goujon permet la rotation du corps pour faciliter l’installation dans les espaces clos
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • Peut être utilisé pour une large gamme de pressions allant d’un vide faible à une pressionde 1.0MPa
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté