Motion
KQ2S07-34NP
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10115070
N° MFRKQ2S07-34NP
Prix3.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 1/4 po
N° D’ARTICLE MI10115070
N° MFRKQ2S07-34NP
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
Prix3.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    1/4 po

Détails

  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Pays d’origine
    SG
  • Forme d’ajustement
    Connecteur mâle à tête creuse hexagonale
  • Joint d’étanchéité
    Aucun
  • Série
    KQ2

Aperçu

Description du fabricant
KQ2S07-34NP RACCORD, HEX HD MÂLE
  • Connexion entrée/sortie à une touche
  • Pression de service : -100 kPa à 1 MPa
  • Peut être utilisé avec du nylon et de l’uréthane
  • Filetage de connexion: NPT
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté