Motion
KQ2W03-34AS1
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 5/32 po
N° D’ARTICLE MI10116528
N° MFRKQ2W03-34AS1
Prix5.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
KQ2 RACCORD PAR SIMPLE PRESSION avec diamètre extérieur de tube compatible de 5/32 po
N° D’ARTICLE MI10116528
N° MFRKQ2W03-34AS1
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
Prix5.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur du tube compatible
    5/32 po

Détails

  • Couleur
    Corps blanc, bouton de déverrouillage gris clair
  • Pays d’origine
    JP
  • Forme d’ajustement
    Coude enfichable allongé
  • Joint d’étanchéité
    Avec scellant
  • Série
    KQ2

Aperçu

Description du fabricant
RACCORD KQ2W03-34AS1 , COUDE MÂLE EXTERNE
  • Accepte les tubes en nylon et en polyuréthane
  • Le goujon permet la rotation du corps pour faciliter l’installation dans les espaces clos
  • Le collet de dégagement permet de retirer facilement la tubulure sans endommager la tubulure
  • Peut être utilisé pour une large gamme de pressions allant d’un vide faible à une pressionde 1.0MPa
  • Ce produit n’est pas destiné à être utilisé dans les systèmes d’eau potable

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon