Motion
KT10R0C  4P  4 0 0 BN

SMC CORP OF AMERICA
KT10R0C 4P 4 0 0 BN

Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/4 po., filetage de sortie NPT, droit
N° D’ARTICLE MI10118349
N° MFRKT10R0C 4P 4 0 0 BN
Prix1,540.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
KT10R0C 4P 4 0 0 BN

Régulateur d’air standard - Orifice d’entrée 1/4 po., filetage d’entrée NPT, droit, orifice de sortie 1/4 po., filetage de sortie NPT, droit
N° D’ARTICLE MI10118349
N° MFRKT10R0C 4P 4 0 0 BN
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
Prix1,540.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    1/4 po
  • Taille du port de sortie
    1/4 po

Détails

  • Type de port d’entrée
    Droit
  • Type de filetage du port de sortie
    NPT
  • Type de port de sortie
    Droit
  • Type de produit
    Régulateurs d’air standard
  • Série/système
    KT

Aperçu

Description du fabricant
KT10R0C 4P 4 0 0 BN RÉGULATEUR DE NIVEAU DE SGL
  • Pression d'entrée : max. 10000 psig (69 MPa)
  • Pression de distribution : max. 10000 psig (69 MPa)
  • Matériau du corps : acier inoxydable ou laiton
  • Option de soulagement autonome ou non
  • Élément de détection de piston

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon