Spécifications
Dimensions
- Taille du corps25
Aperçu
- Tailles de corps : 25, 32, 40
- Charge de travail maximale : 25 kg
- Vitesse maximale : 2000 mm/s
- Accélération maximale : 20,000 mm/s2
- Répétabilité du positionnement : ±0.08 mm
- Plage de course : 300 à 3000 mm par incréments de 100 mm