Aperçu
Description du fabricant
ACTIONNEUR D’ENTRAÎNEMENT DE LA COURROIE LEFB40NZS-1000
- Tailles de corps : 25, 32, 40
- Charge de travail maximale : 25 kg
- Vitesse maximale : 2000 mm/s
- Accélération maximale : 20,000 mm/s2
- Répétabilité du positionnement : ±0.08 mm
- Plage de course : 300 à 3000 mm par incréments de 100 mm
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité