Motion
LEFS25NZB-50
Actionneur à entraînement à vis à billes
N° D’ARTICLE MI10127594
N° MFRLEFS25NZB-50
Prix1,012.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Actionneur à entraînement à vis à billes
N° D’ARTICLE MI10127594
N° MFRLEFS25NZB-50
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
Prix1,012.02 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR À VIS À BILLES LEFS25NZB-50
  • Taille du corps : 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg
  • Vitesse maximale : 1200mm/s (fil H)
  • Accélération maximale : 20,000 mm/s2
  • Plage de course : 100 à 1000 mm par incréments de 50 mm
  • Répétabilité du positionnement :±0.02 mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté