Motion
LEFS40NM1B-200

SMC CORP OF AMERICA
LEFS40NM1B-200

Actionneur à entraînement à vis à billes
N° D’ARTICLE MI10129932
N° MFRLEFS40NM1B-200
Prix1,551.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEFS40NM1B-200

Actionneur à entraînement à vis à billes
N° D’ARTICLE MI10129932
N° MFRLEFS40NM1B-200

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,551.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR À VIS À BILLES LEFS40NM1B-200
  • Taille du corps : 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg
  • Vitesse maximale : 1200mm/s (fil H)
  • Accélération maximale : 20,000 mm/s2
  • Plage de course : 100 à 1000 mm par incréments de 50 mm
  • Répétabilité du positionnement :±0.02 mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté