Motion
LEFS40S4B-1000

SMC CORP OF AMERICA
LEFS40S4B-1000

Actionneur à entraînement à vis à billes
N° D’ARTICLE MI10130279
N° MFRLEFS40S4B-1000
Prix2,545.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEFS40S4B-1000

Actionneur à entraînement à vis à billes
N° D’ARTICLE MI10130279
N° MFRLEFS40S4B-1000

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix2,545.20 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR À VIS À BILLES LEFS40S4B-1000
  • Tailles de corps : 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg
  • Vitesse maximale : 1500 mm/s (fil H)
  • Plage de course : 50 à 1000mm par incréments de 50mm
  • Reproductibilité du positionnement : ±0.02mm
  • Moteur disponible avec codeur incrémental 17 bits ou absolu 18 bits

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté