Motion
LEFSH32B-300-R5MJSD

SMC CORP OF AMERICA
LEFSH32B-300-R5MJSD

Actionneur à entraînement à vis à billes haute précision
N° D’ARTICLE MI10130805
N° MFRLEFSH32B-300-R5MJSD
Prix1,934.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEFSH32B-300-R5MJSD

Actionneur à entraînement à vis à billes haute précision
N° D’ARTICLE MI10130805
N° MFRLEFSH32B-300-R5MJSD
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
Prix1,934.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
VIS À BILLE LEFSH32B-300-R5MJSD
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg
  • Vitesse maximale : 1200 mm/s (câble H, moteur pas à pas, taille 25 ou plus)
  • Plage de course : 50 à 1000 mm par incréments de 50 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté