Aperçu
Description du fabricant
LEJS40NZB-500 SANS TIGE À HAUTE RIGIDITÉ
- Dimensions du corps : 40 (100W), 63 (200W), 100 (750W)
- Charge de travail maximale : 55 kg (taille 40), 85 kg (taille 63) ou 400 kg (taille 100)
- Vitesse maximale : 2300 mm/s (selon la taille, le plomb et la course)
- Accélération maximale : 20,000 mm/s2 (40, 63) 9,800 mm/s2 (100)
- Répétabilité du positionnement : ±0.01mm (selon la taille et le plomb)
- Plage de course : 200 à 1500mm par incréments de 100mm
Aidez-nous à améliorer ce produit
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité