Motion
LEJSH40NZA-200

SMC CORP OF AMERICA
LEJSH40NZA-200

VIS À BILLE COULISSANTE SANS TIGE HAUTE RIGIDITÉ
N° D’ARTICLE MI10132438
N° MFRLEJSH40NZA-200
Prix3,157.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEJSH40NZA-200

VIS À BILLE COULISSANTE SANS TIGE HAUTE RIGIDITÉ
N° D’ARTICLE MI10132438
N° MFRLEJSH40NZA-200

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix3,157.26 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEJSH40NZA-200 SANS TIGE À HAUTE RIGIDITÉ
  • Dimensions du corps : 40 (100W), 63 (200W), 100 (750W)
  • Charge de travail maximale : 55 kg (taille 40), 85 kg (taille 63) ou 400 kg (taille 100)
  • Vitesse maximale : 2300 mm/s (selon la taille, le plomb et la course)
  • Accélération maximale : 20,000 mm/s2 (40, 63) 9,800 mm/s2 (100)
  • Répétabilité du positionnement : ±0.01mm (selon la taille et le plomb)
  • Plage de course : 200 à 1500mm par incréments de 100mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon