Motion
LER10J-6PD
Table rotative électrique
N° D’ARTICLE MI10134144
N° MFRLER10J-6PD
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Table rotative électrique
N° D’ARTICLE MI10134144
N° MFRLER10J-6PD
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
LER10J-6PD TABLE ROTATIF ÉLECTRIQUE
  • Tailles de corps : 10, 30, 50
  • Angles de rotation : 310° (10); 320° (30, 50); 90°, 180° (bouchon externe)
  • Couple maximal : 6.6 N
  • m
  • Reproductibilité du positionnement : ±0.05° (±0.01° à l’extrémité avec bouchon externe)
  • Arrière-plan : ±0.5°

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté