Motion
LEY16C-300-C917

SMC CORP OF AMERICA
LEY16C-300-C917

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10136865
N° MFRLEY16C-300-C917
Prix1,539.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY16C-300-C917

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10136865
N° MFRLEY16C-300-C917
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
Prix1,539.24 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEY16C-300-C917 TYPE DE TIGE ÉLECTRIQUE
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 53 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 1058 N
  • Course maximale : 500 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté