Motion
LEY32DB-200B-R3

SMC CORP OF AMERICA
LEY32DB-200B-R3

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10139286
N° MFRLEY32DB-200B-R3
Prix1,557.42 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY32DB-200B-R3

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10139286
N° MFRLEY32DB-200B-R3
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
Prix1,557.42 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LEY32DB-200B-R3 TYPE DE TIGE ÉLECTRIQUE
  • Tailles de corps : 16, 25, 32, 40
  • Charge de travail maximale : 60 kg (horizontale); 53 kg (verticale)
  • Force de poussée maximale : 1058 N
  • Course maximale : 500 mm
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Types de moteur : moteur pas-à-pas à charge élevée ou servomoteur à vitesse élevée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté