Motion
LEY32NZC-200M

SMC CORP OF AMERICA
LEY32NZC-200M

Actionneur rotatif pneumatique - 32 Corps
N° D’ARTICLE MI10139686
N° MFRLEY32NZC-200M
Prix1,060.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY32NZC-200M

Actionneur rotatif pneumatique - 32 Corps
N° D’ARTICLE MI10139686
N° MFRLEY32NZC-200M
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
Prix1,060.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    32

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE DE TYPE TIGE LEY32NZC-200M
  • Tailles de corps : 25, 32, 63
  • Force de poussée maximale : 1,910 N
  • Vitesse maximale : 1000 mm/s
  • Accélération maximale : 5,000 mm/s2
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Plage de course : 30 à 800 mm par incréments de 100 mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon