Motion
LEY63DNXB-400PF

SMC CORP OF AMERICA
LEY63DNXB-400PF

Actionneur rotatif pneumatique - 63 Corps
N° D’ARTICLE MI10140730
N° MFRLEY63DNXB-400PF
Prix3,302.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY63DNXB-400PF

Actionneur rotatif pneumatique - 63 Corps
N° D’ARTICLE MI10140730
N° MFRLEY63DNXB-400PF
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
Prix3,302.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du corps
    63

Aperçu

Description du fabricant
LEY63DNXB-400PF TYPE DE TIGE ÉLECTRIQUE
  • Tailles de corps : 25, 32, 63
  • Force de poussée maximale : 1,910 N
  • Vitesse maximale : 1000 mm/s
  • Accélération maximale : 5,000 mm/s2
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Plage de course : 30 à 800 mm par incréments de 100 mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon