Motion
LEY63DNXC-800

SMC CORP OF AMERICA
LEY63DNXC-800

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10140753
N° MFRLEY63DNXC-800
Prix3,939.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
LEY63DNXC-800

Actionneur électrique de type tige
N° D’ARTICLE MI10140753
N° MFRLEY63DNXC-800
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
Prix3,939.00 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE DE TYPE TIGE LEY63DNXC-800
  • Tailles de corps : 25, 32, 63
  • Force de poussée maximale : 1,910 N
  • Vitesse maximale : 1000 mm/s
  • Accélération maximale : 5,000 mm/s2
  • Répétabilité du positionnement : ±0.02 mm
  • Plage de course : 30 à 800 mm par incréments de 100 mm

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good