Motion
LVC20-S03-Z
LVC, vanne chimique haute pureté, air comprimé, raccord intégral, type unique
N° D’ARTICLE MI10145012
N° MFRLVC20-S03-Z
Prix269.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LVC, vanne chimique haute pureté, air comprimé, raccord intégral, type unique
N° D’ARTICLE MI10145012
N° MFRLVC20-S03-Z
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
Prix269.12 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
LIQUIDE CHIMIQUE DE HAUTE PURETÉ LVC20-S03-Z
  • Diamètres des orifice : ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Caractéristiques de débit : 0.35 à 8 Cv
  • Pression de service : 0.3 à 0.5 MPa
  • Température du produit : 0 à 100° C
  • Température ambiante : 0 à 60° C
  • Diamètre extérieur de la tubulure : Taille métrique – 6, 10, 12, 19, 25; Taille en pouces – 1/4 po, 3/8 po, 1/2 po, 3/4 po, 1 po

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté