Motion
LVQH40-S13-1
LVQH, vanne chimique à 2 ports, type de raccord intégral, fonctionnement manuel
N° D’ARTICLE MI10146670
N° MFRLVQH40-S13-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LVQH, vanne chimique à 2 ports, type de raccord intégral, fonctionnement manuel
N° D’ARTICLE MI10146670
N° MFRLVQH40-S13-1
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
VANNE CHIMIQUE HAUTE PURETÉ LVQH40-S13-1
  • Vanne d'arrêt chimique à 2 ports, fonctionnement manuel
  • Extérieur non métallique
  • Diamètre extérieur du tube : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, ø3, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø19, ø25
  • Orifice :ø4, ø8, ø10, ø16, ø22
  • Facteur Cv : 0,35 à 8.0

Les clients ont également acheté