Aperçu
- Alignement et positionnement des pièces transférées
- Contribue à l’économie d’espace sur les lignes de convoyeur
- Poids de charge maximal autorisé : 100 kg
- Les pièces peuvent être déplacées dans n’importe quelle direction
- Les roulements à billes permettent un fonctionnement en douceur
- Précision du centrage de la table ± mm ou moins (pièce non chargée)
- Plage mobile centrale de table Max. ø100 mm