MCGILL 1613155000
Suiveurs à came plate et à came SB MCFR 13 - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 13 mm, largeur de rouleau de 9 mm, diamètre de goujon de 5 mm, longueur de goujon de 13 mm, scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir