CONTROL TECHNIQUES HS70-06200440A10101AB100
Entraînement CA haute fréquence variable Nidec / servovariateur - Phase d'entrée 3, tension d'alimentation 200-240 V CA, service normal 20 hp, courant de sortie 58 A service normal, valeur nominale IP 21 , 50/60 Hz, commande de fréquence, contrôle vectoriel en boucle ouverte, commande de flux de rotor, commande de moteur à induction en boucle fermée, commande de moteur à aimant permanent, commande régénérative, commande de servocommande