FALK 1070T HUB 1.625 NON-STK 3/8 X 3/16 KW
Concentrateur de couplage de grille - Code de taille de couplage 1070 , matériau de moyeu en acier, fini avec alésage de rainure de clavette, diamètre de diamètre de 1.6250 po, 3 (T10) po, 3 (T20) po, 3 (T35-T moyeu) po, 3.12 (T31) po, longueur de 3.12 (T35-Shaft moyeu) po à travers l’alésage