Motion
MGPM25TN-30Z-M9PAVSAPCS

SMC CORP OF AMERICA
MGPM25TN-30Z-M9PAVSAPCS

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10170897
N° MFRMGPM25TN-30Z-M9PAVSAPCS
Prix333.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MGPM25TN-30Z-M9PAVSAPCS

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI10170897
N° MFRMGPM25TN-30Z-M9PAVSAPCS
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
Prix333.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    30 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, résistant à l’eau, 3 Fil PNP, vertical
  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Pare-chocs en caoutchouc
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    Longueur du cordon 0.5 m, connecteur M8-3 broches
  • Nombre de commutateurs
    1
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Série
    MGP-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE GUIDÉ MGPM25TN-30Z-M9PAVSAPCS

Les clients ont également acheté