Motion
MGPM32-50AZ-M9BL

SMC CORP OF AMERICA
MGPM32-50AZ-M9BL

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10171783
N° MFRMGPM32-50AZ-M9BL
Prix472.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
MGPM32-50AZ-M9BL

CYLINDRE GUIDÉ MGP-Z avec diamètre de 32 mm
N° D’ARTICLE MI10171783
N° MFRMGPM32-50AZ-M9BL
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
Prix472.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    50 mm

Détails

  • Changement automatique
    Solide, à usage général, 2 fils, horizontal
  • Roulements
    Roulement coulissant
  • Pays d’origine
    CN
  • Type de coussin
    Coussin d’air
  • Connecteur précâblé pour fil de connexion
    3 m
  • Nombre de commutateurs
    2
  • Filetage de port standard
    Rc
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques guidés
  • Série
    MGP-Z

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE GUIDÉ MGPM32-50AZ-M9BL

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good