LINK-BELT FC3U231NC 1 15/16 FLG CART BALL BRG
Unité de roulement à billes à montage sur bride - 1.9375 po de diamètre, bride pilote 4-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en fonte, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres N, joint à viton E1 , joint à 4 lèvres E3 , joint à dégagement H, fonctionnement libre FF, fonctionnement libre HFF, joint à fonctionnement libre MHFF