MCGILL 1619011001
Suiveurs de cames plates et à embout MCF 19 S - série métrique CAMROL (MCF), diamètre de rouleau de 19 mm, largeur de rouleau de 11 mm, diamètre de goujon de 8 mm, longueur de goujon de 20 mm, scellé, acier de roulement, matériau de finition en oxyde noir