GRACO INC D32911
Husky® Pompe boulonnée non métallique 307 - ports NPT 3/8 po, 7 gal/min max., 100 psi max., 3/8 po entrée/sortie, 1/16 po de diamètre. Matières solides max., section produit en polypropylène, bille PTFE, section centrale en polypropylène, siège antiretour en polypropylène, membrane PTFE