ARO CORP 15246085
Pompe à membrane non métallique Compact Sery - 3/8 ports NPT, 10.6 gal/min max., 100 psi max., 3/8 po entrée/sortie, 1/16 po dia. Matières solides max., déplacement moyen de 0.022 gal, section fluide en polypropylène, bille Santoprene®, section centrale en polypropylène, siège de clapet en polypropylène, membrane Santoprene®